Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang 0-30 mm

Artikel-Nr.: 421590 0-30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 27,50 € /Stk.
  • 20,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie QuickMike
    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 30 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Fehlergrenze 2 µm
    Spindel-⌀ 6,35 mm
    Spindelsteigung 10 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 65
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421590 0-30
    EAN / GTIN 4946368736693
    Herstellernummer 293-666-20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863. Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs (zum Nullen in beliebiger Position), Hold / Data (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

    Beschreibung:

    • Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.
    • Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.
    • Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25−55.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 497445.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb