Digitale Bügelmessschraube IP65 0-25 mm

Artikel-Nr.: 421515 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 17,65 € /Stk.
  • 27,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 25 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Fehlergrenze 2 µm
    Spindel-⌀ 6,35 mm
    Spindelsteigung 0,5 mm
    IP-Schutzart IP 65
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421515 0-25
    EAN / GTIN 4946368672908
    Herstellernummer 293-240-30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863.
    Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.
    Hartmetallbestückte Messflächen.
    Stoßgeschützte Ausführung.
    Messspindel gehärtet und geschliffen.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25−50.

    Sonderzubehör:

    Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb