Digitale Bügelmessschraube 75-100 mm

Artikel-Nr.: 421492 75-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 30,45 € /Stk.
  • 56,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 75 mm - 100 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Fehlergrenze 5 µm
    Spindel-⌀ 6,5 mm
    Spindelsteigung 0,5 mm
    IP-Schutzart IP 54
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp Knopfzelle
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421492 75-100
    EAN / GTIN 4067263101703
    Herstellernummer 421492 75-100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.
    Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen.
    1 Einstellmaß.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb