{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421492 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406063207 | |
Herstellernummer | 421492 50-75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitale Bügelmessschraube 50-75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
584,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 mm | 0,001 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | digital | digital |