{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0001 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421325 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058760 | |
Herstellernummer | 4157101 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale Bügelmessschraube IP65 i-wi 25-50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
481,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,0001 | 0,0005 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 67 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |