{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0001 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421318 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192058456 | |
Herstellernummer | 4157002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang 50-75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
487,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
584,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 3 | 5 | 3 |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |