• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Tiefenmessschieber 800 mm

Artikel-Nr.: 418802 800

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 67,20 € /Stk.
  • 61,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 800 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,06 mm
Messtechnik digital
Querschnitt Messschiene 23,5 × 9 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR44
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418802 800
EAN / GTIN 4045197529107
Herstellernummer 418802 800

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Messbrücke aus hartbeschichtetem Aluminium mit zwei 90° versetzten Bohrungen (M2,5) zur Aufnahme der Messeinsätze.

Lieferumfang:

Inklusive Messtaster Nr. 434900 Gr. 2, 3 Messbrücken (150, 300 und 450 mm), 1 Batterie Nr. 081560 Gr. LR44 und Werksprüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900434915 mit Gewinde M2,5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb