Digitaler Tiefenmessschieber 500 mm

Artikel-Nr.: 418802 500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 38,90 € /Stk.
  • 28,10 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 500 mm
    Ablesung umschaltbar 0,01 mm
    Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Fehlergrenze 0,05 mm
    Messtechnik digital
    Querschnitt Messschiene 23,5 × 9 mm
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR44
    Produktart Tiefenmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 418802 500
    EAN / GTIN 4045197528896
    Herstellernummer 418802 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Messbrücke aus hartbeschichtetem Aluminium mit zwei 90° versetzten Bohrungen (M2,5) zur Aufnahme der Messeinsätze.

    Lieferumfang:

    Inklusive Messtaster Nr. 434900 Gr. 2, 3 Messbrücken (150, 300 und 450 mm), 1 Batterie Nr. 081560 Gr. LR44 und Werksprüfprotokoll.

    Sonderzubehör:

    Alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900434915 mit Gewinde M2,5.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb