{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 150 mm | |
Querschnitt Messschiene | 12×4 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418770 500 | |
EAN / GTIN | 2050001670878 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Universal-Tiefenmessschieber, Messbereich: 500mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.230,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
550,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Produktart | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber |