• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber, Messbereich: 800mm

Artikel-Nr.: 418755 800
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 67,20 € /Stk.
  • 61,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 800 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,06 mm
Tellereinsatz-⌀ 20 mm
Messstangen-⌀ 6 mm
Messtechnik digital
Querschnitt Messschiene 23,5 × 9 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR44
Produktart Nuten-Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418755 800
EAN / GTIN 4045197640598
Herstellernummer 418755 800

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Tiefenmessschieber zum Messen von Nuten, Einstichen, Aussparungen, Absätzen und Bohrungen. Gewichtsparende Bauweise aus mit Stahl verstärktem Aluminiumprofil, mit oxyd-beschichteten Oberflächen. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Unterschiedliche Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingeschraubt werden.
Stahl verstärktes Aluminiumprofil mit oxyd-beschichteter Oberfläche. Doppelte Prismenführung. Messspitzen (M2,5) austauschbar.

Verwendung:

Messen von Einstichen, Nuten, Bohrungen und Absätzen.

Lieferumfang:

Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Nr. 434900 Gr. 11, Messbrücke 150 mm und 350mm, Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

Sonderzubehör:

Messbrücke Nr. 418757 Gr. 550, Gr. 750 und Gr. 900.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb