{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Tellereinsatz-⌀ | 10 mm | |
Messstangen-⌀ | 4 mm | |
Messtechnik | digital | |
Querschnitt Messschiene | 23,5 × 9 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 | |
Produktart | Nuten-Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418755 100 | |
EAN / GTIN | 4045197801890 | |
Herstellernummer | 418755 100 |