• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step 2x3 Stufen

Artikel-Nr.: 41603
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stufenanzahl 2×3
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit beidseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41603
    EAN / GTIN 4031405416031
    Herstellernummer 041603
    L-Nummer L90110 346

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
    • Leitergelenk 'safe-cap'
    • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2200 mm
    • Höhe: 670 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: clip-step
    • Schrittlänge: 690 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 440 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb