{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415355 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846316 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitaler ABS Werkstatt-Messschieber IP67 mit Schnabel-/ Standardmessflächen, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
596,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
247,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
454 Stück sofort lieferbar
279,00 €
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | digital | digital | digital |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |