{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415611 300 | |
EAN / GTIN | 4045197301444 | |
Herstellernummer | 415611 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Messschieber mit Messspitzen, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
553 Stück sofort lieferbar
247,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
279,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 90 mm | 90 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | digital | digital |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |