{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge innen | 435 mm | |
Breite innen | 175 mm | |
Höhe innen | 20 mm | |
Produktart | Etui |
Artikelnummer | 415330 300 | |
EAN / GTIN | 4029713200039 | |
Herstellernummer | 0003222 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Holzetui 300 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
19,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
25,10 €
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
29,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
408 Stück sofort lieferbar
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außenmaß Höhe | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | ||
Außenmaß Länge | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | ||
Innenmaß Breite | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | ||
Innenmaß Länge | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | ||
Breite in G | 8 | 5 | 7 | 5 | ||
Produktart | Etui | Box | Box | Box | Box | Box |
Länge in G | 19 | 11 | 17 | 11 |