{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 425 mm | |
Außenmaß Breite | 175 mm | |
Außenmaß Höhe | 36 mm | |
Länge in G | 17 | |
Breite in G | 7 | |
Innenmaß Länge | 417 mm | |
Innenmaß Breite | 152 mm | |
Innenmaß Höhe | 27 mm | |
Produktart | Box |
Artikelnummer | 412472 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698027 | |
Herstellernummer | 412472 MS300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kunststoffbox MS300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
25,60 €
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
30,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Külső méret magasság | 36 | 40 | |
Külső méret hossz | 425 | 475 | |
Belső méret magasság | 27 | 29 | |
Belső méret hossz | 417 | 466 | |
Szélesség G-ben | 7 | 8 | |
Termék fajtája | Box | Box | Box |
Hossz G-ben | 17 | 19 |