• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step 8 Stufen

Artikel-Nr.: 41508
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41508
    EAN / GTIN 4031405415089
    Herstellernummer 041508
    L-Nummer L90110 691

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
    • Leitergelenk 'safe-cap'
    • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
    • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3850 mm
    • Höhe: 2510 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Plattformhöhe: 1840 mm
    • Rutschhemmung: clip-step
    • Schrittlänge: 1480 mm
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 620 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb