• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Regalleiter einhängbar 10 Stufen

Artikel-Nr.: 41310
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Regalleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41310
EAN / GTIN 4031405413108
Herstellernummer 041310

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
  • Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3800 mm
  • Ausladung: 920 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 2690 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Senkrechte Einhängehöhe: 2520 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 370 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb