• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Leitern bis Baujahr 2004 73x25 mm

Artikel-Nr.: 19191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Leiterschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19191
EAN / GTIN 4031405191914
Herstellernummer 019191
L-Nummer L90110 913
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stufen- und Sprossenleitern aus Aluminium bis Baujahr 2004
  • Auch passend für Bestell-Nr. 050094-050096, 030408

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 53 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 76 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb