{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | nein | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
Schnabellänge | 65 mm | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 Nr. CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412790 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629458 | |
Herstellernummer | 412790 300 |