{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,07 mm | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
Ausführung Messfläche | gehärtet | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Oberfläche | harteloxiert | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 412750 800 | |
EAN / GTIN | 2050001060303 | |
Herstellernummer | 4112302 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 800mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1145,00 €
934,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
580,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
711,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
770,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norm | Werksnorm | ISO 13385 | Werksnorm | Werksnorm |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |