{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Betriebsdauer | ca. 3 Jahre | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412738 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002527 | |
Herstellernummer | 4103406 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Messschieber IP67 i-wi 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
403,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
261,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
347,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 |