Digitaler Messschieber mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412728 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,85 € /Stk.
  • 17,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 8,5 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Betriebsdauer ca. 3 Jahre
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412728 150
EAN / GTIN 4059192002121
Herstellernummer 4103014

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 8,5 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläppt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Digitaler Messschieber mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang, Messbereich: 150mm

Digitaler Messschieber mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang, Messbereich: 150mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 279 Stück sofort lieferbar
94,60 €
69,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 243 Stück sofort lieferbar
115,50 €
91,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 183 Stück sofort lieferbar
73,00 €
59,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 525 Stück sofort lieferbar
73,00 €
56,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 351 Stück sofort lieferbar
126,00 €
98,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
115,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
253,00 €
191,00 €
alle Teile gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet
Anzahl enthaltener Batterien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Energieversorgung Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Messtechnik digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital
Produktart Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber
Messabweichung E MPE ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb