{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | ⌀ 1,6 | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412749 150 | |
EAN / GTIN | 4062406101213 | |
Herstellernummer | 412749 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitaler Messschieber IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
467 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 280 Stück sofort lieferbar
94,60 €
69,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 281 Stück sofort lieferbar
115,50 €
91,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 339 Stück sofort lieferbar
73,00 €
59,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 569 Stück sofort lieferbar
73,00 €
56,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 433 Stück sofort lieferbar
126,00 €
98,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
253,00 €
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |