• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x6 Stufen

Artikel-Nr.: 41212
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stufenanzahl 2×6
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit beidseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41212
    EAN / GTIN 4031405412125
    Herstellernummer 041212
    L-Nummer L90110 848

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
    • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2900 mm
    • Höhe: 1380 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rollendurchmesser: 80 mm
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Schrittlänge: 1200 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 670 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb