• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Box Midi; 81l; IM: 750x350x310mm

Artikel-Nr.: 40862
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40862
EAN / GTIN 4003866408627
Herstellernummer 40862
L-Nummer L90010 1304

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkiste aus Aluminium.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
Deckel selbsthaltend.
Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.

Merkmal:

Gewicht 5.5 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Volumen 81 l
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 330 mm
Äußere Länge 800 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb