• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen

Artikel-Nr.: 40684
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40684
EAN / GTIN 4031405406841
Herstellernummer 040684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Nach DIN EN 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Beschlagteile aus verzinktem Stahl
  • Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken
  • Nachrüstsatz ‘roll-bar’ für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Achtung! Alle Zubehör-Anbauteile wie Handläufe oder Ausstiegsholme können erst an die Leiter montiert werden, wenn die Leiter im Anlegezustand steht und nicht mehr aus -oder eingefahren wird.
  • Montage von Haken nicht möglich

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 7000 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge ausgefahren: 6420 mm
  • Länge der Leiterteile: 3620 mm
  • Länge eingefahren: 3620 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 5000 mm
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb