• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfallhaken komplett für Stufen-Seilzugleiter

Artikel-Nr.: 19432
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19432
EAN / GTIN 4031405194328
Herstellernummer 019432

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 2-teilige Stufen- Seilzugleitern aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 196 mm
  • Länge: 390 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb