• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 42l, IM: 550x350x220mm

Artikel-Nr.: 40568
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40568
EAN / GTIN 4003866405688
Herstellernummer 40568
L-Nummer L90010 1283

Beschreibung

Beschreibung:

Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

Gewicht 4.8 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 220 mm
Innere Höhe 220 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43863
Volumen 42 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 250 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb