• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Trennwandset; Maße 346x215 mm

Artikel-Nr.: 40864
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40864
    EAN / GTIN 4003866408641
    Herstellernummer 40864
    L-Nummer L90010 1368

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kunststoffrasterleisten selbstklebend ausgestattet.
    Werkzeuglose Positionsveränderung der Alutrennwand möglich.
    Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

    Merkmal:

    Abmessungen 346 mm × 215 mm
    Breite 346 mm
    Gewicht 0.3 kg
    Passend für 40568, 40701, 40861

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb