• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Anlegeleiter LKW 5 Stufen, inkl. Magnet-Montagesatz inkl. Ausstiegsholm links

Artikel-Nr.: 40341
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40341
EAN / GTIN 4031405403413
Herstellernummer 040341
L-Nummer L90110 1131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit optionalem Einsteckteil flexibel erweiterbar
  • Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer
  • Inklusive Leiterkopfsicherung mit Magneten mit hoher Haftkraft (2 x 68 kg)
  • Mit und ohne ausziehbaren Handlauf (Länge 1,12 m) erhältlich
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3150 mm
  • Außenbreite: 470 mm
  • Holmbreite: 24.5 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 1430 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 1200 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Produkttyp: Ausstiegsholm links
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 370 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb