• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckteil für Stufen-Anlegeleiter LKW

Artikel-Nr.: 40345
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40345
EAN / GTIN 4031405403451
Herstellernummer 040345

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiter-Einsteckteil aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Erweiterung der LKW-Anlegeleiter auf 2 m Gesamtlänge
  • Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Außenbreite: 437 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 700 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Standhöhe: 1700 mm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 300 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb