• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOUGH Schleifstift Kugel Ø 3x3 mm Schaft-Ø 3 mm CO60 für schwer zerspanbare Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220898659
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220898659
    EAN / GTIN 4007220898659
    Herstellernummer 31702260
    L-Nummer L51090 549

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 300200 RPM
    • RPM, opt.: 150000 RPM
    • Breite metrisch: 3 mm
    • ø Außen metrisch: 3 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Korngröße: 60
    • Länge, Schaft: 30 mm

    Vorteil:

    • Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches.
    • Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit.
    • Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Kobaltbasislegierungen
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb