• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abdrehstein 30x50x120mm SiC30/60 zum Profilieren und Abziehen

Artikel-Nr.: 4007220505687
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220505687
EAN / GTIN 4007220505687
Herstellernummer 33401010
L-Nummer L51090 140

Beschreibung

Beschreibung:

Abdrehstein mit zwei verschiedenen Korngrößen. Die grobe Oberseite dient zum Profilieren und Abziehen großer Schleifstifte mit groben Bindungen und Körnungen. Die feine Unterseite dient zum Profilieren und Abziehen von Schleifstiften mit feinen Bindungen und Körnungen.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 50 mm
  • Länge metrisch: 120 mm
  • Korngröße: 30/60
  • Höhe: 30 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb