• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50mm Mittehart SIC Fein für Finish

Artikel-Nr.: 4007220832677
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220832677
EAN / GTIN 4007220832677
Herstellernummer 42779104
L-Nummer L51050 2103

Beschreibung

Ausführung:

  • MH (mittelhart)

Beschreibung:

Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.

Merkmal:

  • Aufspannsystem: System CDR
  • RPM, max.: 19100 RPM
  • RPM, opt.: 9500 RPM
  • Ausführung: MH (mittelhart)
  • Breite metrisch: 6 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Korngröße: F (fein)

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
  • Die Vliesronden werden in der Dicke 6 mm geliefert.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb