• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Stützteller Weich für CDR-System Ø 75 mm SBHR mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220776384
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220776384
EAN / GTIN 4007220776384
Herstellernummer 42721763
L-Nummer L51050 467

Beschreibung

Ausführung:

  • W (weich)

Beschreibung:

Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SBHR
  • Aufspannsystem: System CDR
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • Ausführung: W (weich)
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb