• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten ungezopft breit und Composite mit Bohrung 50,8 auf 22,2

Artikel-Nr.: 4007220806906
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürsten-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806906
EAN / GTIN 4007220806906
Herstellernummer 43690022
L-Nummer L51510 920

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in den Ausführungen breit sowie Composite geeignet.

Merkmal:

  • Form: keine Angabe
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 50,8
  • Passend für: RBU, Ausführung breit ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, Ausführung Composite ≥ ø 150 mm
  • Ø Bohrung im Set enthalten: 22,2

Vorteil:

  • Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß.
  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Lieferumfang:

  • Ein Set beinhaltet 2 Einzeladapter.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb