• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø100x28xvariable Bohrung Stahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220153604
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220153604
    EAN / GTIN 4007220153604
    Herstellernummer 43502001
    L-Nummer L51510 985

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.

    Merkmal:

    • Verpackungen: Industrieverpackung
    • RPM, max.: 8000 RPM
    • RPM, opt., von: 4000 RPM
    • RPM, opt., bis: 6000 RPM
    • Breite metrisch: 28 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung im Set enthalten: 14,0/18,0/22,2
    • Ø Bohrung, max.: 25.4 mm
    • Ø Bohrung: 14 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Korngröße: keine Angabe
    • Länge, Besatz: 19 mm

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
    • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
    • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Lieferumfang:

    • Diese Rundbürste wird mit variabler Bohrung geliefert.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb