• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø 40x100mm Gewinde 1/2″ BSW Messing-Draht-Ø 0,35″

Artikel-Nr.: 4007220749517
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220749517
    EAN / GTIN 4007220749517
    Herstellernummer 43679132
    L-Nummer L51510 68

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 1000 RPM
    • Breite metrisch: 100 mm
    • Aufnahmesystem: Gewinde
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • ø Außen metrisch: 40 mm
    • Ø Gewinde: 1/2 BSW
    • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
    • Länge, Gesamt: 170 mm

    Vorteil:

    • Arbeitet funkenfrei.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Messing
      • Kupfer
      • Weitere NE-Metalle
      • Zink

    Lieferumfang:

    • BSW = British Standard Whitworth

    Hinweis:

    • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb