• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 1/2″, 1000mm lang″

Artikel-Nr.: 4007220750100
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220750100
EAN / GTIN 4007220750100
Herstellernummer 43690216
L-Nummer L51510 574

Beschreibung

Beschreibung:

Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: IBUS 1/2 BSW 1000
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Außen-ø Gewindemuffe: 16 mm
  • Ø Gewinde: 1/2 BSW
  • Länge, Gesamt: 1000 mm

Vorteil:

  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

  • BSW = British Standard Whitworth
  • Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: 1/2 = 16 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb