• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 50mmxLänge 50m A240 für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220587812
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220587812
    EAN / GTIN 4007220587812
    Herstellernummer 45016224
    L-Nummer L51050 817

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Gewebe ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Der Karton verfügt über eine Abreißkante zum Abtrennen der Schleifbandstücke am Arbeitsplatz. SBR 50 entspricht Form B, ISO 3366.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: SBR 50
    • Breite metrisch: 50 mm
    • Ø Bohrung: 75 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • Länge metrisch: 50 m
    • Korngröße: 240

    Vorteil:

    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
    • Geringer Verschleiß durch hohe Reißfestigkeit und sehr gute Kornhaftung.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß ablängen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Lieferumfang:

    • Schleifbandrollenhalter bitte separat bestellen.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb