• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbandrollenhalter SRH Aufbewahrung für eine Rolle geeignet für Wandmontage

Artikel-Nr.: 4007220297551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220297551
EAN / GTIN 4007220297551
Herstellernummer 42990001
L-Nummer L51050 1058
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Halter für die Wandmontage zum Aufbewahren und bedarfsgerechten Abreißen auf die gewünschte Länge. Passend für Rollenbreite 25, 38, 40, 50 mm und Rollendurchmesser 380 mm.

Merkmal:

  • Anzahl, Rollen: 1 Stück
  • Passend für Ø metrisch: 380
  • Passend für Breite [mm]: 25, 38, 40, 50

Vorteil:

  • Ermöglichen sachgerechte Lagerung von Schleifbandrollen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb