• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 40mmxLänge 50m A240 für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220587713
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220587713
EAN / GTIN 4007220587713
Herstellernummer 45016124
L-Nummer L51050 1004

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gewebe ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Der Karton verfügt über eine Abreißkante zum Abtrennen der Schleifbandstücke am Arbeitsplatz. SBR 40 entspricht Form B, ISO 3366.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SBR 40
  • Breite metrisch: 40 mm
  • Ø Bohrung: 75 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 50 m
  • Korngröße: 240

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Geringer Verschleiß durch hohe Reißfestigkeit und sehr gute Kornhaftung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß ablängen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Lieferumfang:

  • Schleifbandrollenhalter bitte separat bestellen.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb