• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten ungezopft breit und Composite mit Bohrung 50,8 auf 14

Artikel-Nr.: 4007220549803
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürsten-Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220549803
    EAN / GTIN 4007220549803
    Herstellernummer 43690014
    L-Nummer L51510 978

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in den Ausführungen breit sowie Composite geeignet.

    Merkmal:

    • Form: keine Angabe
    • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 50,8 mm
    • Passend für: RBU, Ausführung breit ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, Ausführung Composite ≥ ø 150 mm
    • Ø Bohrung im Set enthalten: 14

    Vorteil:

    • Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß.
    • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

    Lieferumfang:

    • Ein Set beinhaltet 2 Einzeladapter.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb