• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäre Trennscheibe T 400x4,8x40mm ″sehr hart″ HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s

Artikel-Nr.: 4007220539965
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220539965
    EAN / GTIN 4007220539965
    Herstellernummer 66323235
    L-Nummer L51070 453

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders zum Trennen von Steigern und Angüssen geeignet. Speziell für den Einsatz in Gießereien entwickelt.

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 4800 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 4.8 mm
    • Ø Bohrung: 40 mm
    • Schleifmittel: Zirkonkorund Z und Korund A
    • ø Außen metrisch: 400 mm
    • Härte: T (sehr hart)

    Vorteil:

    • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen großer Querschnitte; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
    • Antriebsarten: HEAVY DUTY Trennmaschine; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahl

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb