• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 40 auf 32,0mm (Breite 4,5 mm) mit Anschlagbund

Artikel-Nr.: 4007220176276
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220176276
EAN / GTIN 4007220176276
Herstellernummer 69900006
L-Nummer L51070 371

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierringe ermöglichen ein sicheres Anpassen der Standardbohrung auf ein geringeres Bohrungsmaß.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 4.5 mm
  • Ø Innen metrisch: 32 mm
  • ø Außen metrisch: 40 mm

Vorteil:

  • Flexible Anpassung an die Voraussetzungen der Antriebsmaschine.
  • Mit Anschlagbund, um ein Durchdrücken der Ringe durch die Scheibenbohrung zu vermeiden.

Hinweis:

  • Achten Sie darauf, dass die Flansche auf der Antriebsmaschine hinterdreht sind, um die Werkzeuge sicher aufzuspannen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb