• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vliesronden Ø 150mm Bohrung-Ø 13 mm A100 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220505847
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220505847
EAN / GTIN 4007220505847
Herstellernummer 44693151
L-Nummer L51100 42

Beschreibung

Beschreibung:

POLINOX-Ronden eignen sich zum flexiblen Bearbeiten komplizierter Werkzeugkonturen und werden im Umfangsschliff eingesetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4100 RPM
  • RPM, opt., von: 1300 RPM
  • RPM, opt., bis: 3100 RPM
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 13 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 100

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität bei sehr hoher Standzeit.
  • Erreichen schwer zugänglicher Stellen wie tiefen Schlitzen oder Aussparungen.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Zum Vergrößern der Einsatzbreite bis zu drei Ronden hintereinander spannen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–25 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Lieferumfang:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb