• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für POLINOX-Ronden PVR mit Bohrungs-Ø 13 mm Spannbereich 1-25 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220505878
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220505878
EAN / GTIN 4007220505878
Herstellernummer 23600506
L-Nummer L51050 209

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLINOX-Ronden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PVR 6/13 1-25
  • Spannbereich von: 1 mm
  • Spannbereich bis: 25 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 13
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 35 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb