• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIVLIES-Klettronde PVKR Korund Ø 180mm A100G für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220354285
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220354285
EAN / GTIN 4007220354285
Herstellernummer 42871606
L-Nummer L51050 278

Beschreibung

Ausführung:

  • grob, gelbbraun

Beschreibung:

POLIVLIES-Klettronden eignen sich zum Schleifen von größeren Flächen. Durch das flexible System aus POLIVLIES-Klettronde und POLIVLIES-Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Durch die vorgestanzten Bohrungen können sie optimal zentriert auf verschiedenen Stütztellern eingesetzt werden. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX). POLIVLIES-Korngröße 100 G = grob (gelbbraun)

Merkmal:

  • RPM, max.: 3500 RPM
  • RPM, opt.: 2200 RPM
  • Ausführung: grob, gelbbraun
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 180 mm
  • Korngröße: 100 G

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Mit POLIVLIES-Klettrondenhalter einsetzen. Vorgestanzte Zentrierbohrung bei Bedarf ausbrechen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Lieferumfang:

  • POLIVLIES-Klettrondenhalter bitte separat bestellen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb