• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 180mm Gewinde M14 mit Zentrierzapfen Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 4007220095782
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220095782
EAN / GTIN 4007220095782
Herstellernummer 42712178
L-Nummer L51050 736

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Zentrierzapfen

Beschreibung:

Halter für POLIVLIES-Klettronden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PVKRH 180-22
  • RPM, max.: 3500 RPM
  • Ausführung: mit Zentrierzapfen
  • ø Außen metrisch: 180 mm
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Ermöglicht schnelleres zentrisches Aufspannen.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
  • Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb